バーナー :「ライター用ガス」の検索結果

バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーナーをお好みの角度に調節できる。 スタンド式回転式バーナー。 ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。 大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。 連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
寸法(mm)W80XD130XH90 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)120
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

風に強い炎。ターボトーチ。ロングタイプのガスチャッカ。CR(チャイルドレジスタンス)機能搭載。小さなお子様による事故を防ぐために、着火レバーを重くしております。ライター用ガスボンベを使用してガスを再充填できます。安全ロック付き。火炎調節付き。
材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄 寸法(mm)43×22×255 質量(g)55 種類多目的ライター 点火方式圧電点火方式 ガス容量(g)1.6
1個
849 税込934
7日以内出荷

炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200 寸法(mm)W20XD87XH40 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)82
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.55MB)
1個
799 税込879
当日出荷

火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.57MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番367-9586 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
8,498 税込9,348
当日出荷

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番376-0286 質量(g)590 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
73,980 税込81,378
当日出荷

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります