バーナー :「塗装はがし」の検索結果

バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)火口(ワイド炎)
塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約130 幅(mm)(火口)42.2 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火炎形状ワイド炎
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチ
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式
1本(200g)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど 燃焼時間(分)130 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火口径(mm)42.2 火炎形状幅広いワイド炎
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に 火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm) 火炎温度(℃)約1400 エスコ品番EA330FA-1 全長(mm)360(ホース除く) 質量(g)1240 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 材質(クリップ)硬質樹脂グリップ 発熱量(kW[kcal/h])約14(12000) 火口径(Φmm)35
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります