清掃用品 :「エア-ガン 洗浄」の検索結果
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個
幅(mm)700
高さ(mm)1050
奥行(mm)1190
消費電力(W)7600
電源三相200V
タンク容量(L)灯油:30
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)18
給水方式水道直結(オプションで自吸式)
吐出水量(L/min)21
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット
幅(mm)382
高さ(mm)1017
奥行(mm)382
消費電力(W)3500
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)89
吐出圧力(MPa)16
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)16
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)1020
奥行(mm)1188
消費電力(W)8800
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)21
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)16.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)980
奥行(mm)1010
消費電力(W)5900
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)18
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)14.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。
用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。
付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット
幅(mm)570
高さ(mm)1020
奥行(mm)775
消費電力(W)8000
電源三相200V
電源コード(m)8
騒音値(dB)88
吐出圧力(MPa)19.5
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)19.5
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)21.3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。
付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット
幅(mm)570
高さ(mm)1020
奥行(mm)735
消費電力(W)4900
電源三相200V
電源コード(m)10
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)17
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)17
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)14.8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。