清掃用品 :「乾湿両用掃除機 20L」の検索結果
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100
容量(L)【コンテナ】35
集塵容量(L)35
電源コード(m)15
仕様ステンレスチューブ
トラスコ品番776-0191
幅(mm)420
質量(kg)12.5
高さ(mm)730
奥行(mm)460
消費電力(W)1250
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.9
吸水量(L)24.5
最大真空圧(kPa)20
1台
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。