”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)ニルフィスク当日出荷
HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ポリブクロ積水テクノ成型税込¥40,678¥36,980