清掃用品 :「吸引用ホース」の検索結果
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。
付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブ
トラスコ品番705-8350
幅(mm)385
高さ(mm)520
奥行(mm)565
電源(V)100
消費電力(W)1200
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
電源コード(m)7.5
ホース長さ(m)【吸引】4
騒音値(dB)69
最大風量(m3/min)71
吸水量(L)19.5
最大真空圧(kPa)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
SC6500用スクイジー接続吸引ホース
トラスコ品番256-6169
適合機種SC6500 1100D
1本(1本)
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。