VL500用モーターフィルター
トラスコ品番256-4593
適合機種VL500 35L
1枚(1枚)
¥1,198
税込¥1,318
24日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4622
適合機種VP300/VP300HEPA
1袋(3枚)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
種別モーターフィルター
アズワン品番3-8305-19
1袋(3枚)
¥2,898
税込¥3,188
43日以内出荷
微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番453-3101
幅(mm)630
高さ(mm)1230
奥行(mm)820
電源(V)単相100
消費電力(W)1600
風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8
集塵容量(L)40
電源コード(m)9
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)4.8
吸水量(L)40
最大真空圧(kPa)16.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720
付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード
トラスコ品番187-2639
幅(mm)720
高さ(mm)1063
奥行(mm)1277
電源バッテリー式
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45
騒音値(dB)63
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間約8~12時間
清掃能力(m2/h)2650
パッド幅(mm)508
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)720
常用設定圧力(MPa)2.94
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
4日以内出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。
付属品サイドブラシ2個
トラスコ品番247-7355
幅(mm)850
高さ(mm)1120
奥行(mm)1470
清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920
清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680
ダストボックス容量(L)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)980
奥行(mm)1010
消費電力(W)5900
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)18
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)14.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)1020
奥行(mm)1188
消費電力(W)8800
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)21
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)16.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット
幅(mm)382
高さ(mm)1017
奥行(mm)382
消費電力(W)3500
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)89
吐出圧力(MPa)16
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)16
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。
集塵容量(L)10
質量(kg)5.5
付属品VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000
トラスコ品番423-3565
幅(mm)340
高さ(mm)390
奥行(mm)395
内径(Φmm)パイプ:29(テーパー)
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
電源コード(m)15
騒音値(dB)50
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)50
最大真空圧(kPa)19
1台
¥41,980
税込¥46,178
取扱い終了
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。