清掃用品 :「伸縮エアーガン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレス洗浄機
洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプ 洗浄に十分な15L内蔵式水タンク装備 タンクキャップ部分にカプラーを内蔵:市販のカプラー付水道ホースと繋げば継続的な水給水が可能 3段階選択可能な圧力モード&4種の噴射モードがあるスプレーガン&便利なスマートブラシ装備で、用途に合わせた洗浄が可能 大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備 付属品も一体収納で優れた機動性と収納性 大切な車やバイクなど、高圧洗浄機では強すぎる様々な洗浄に最適 ボッシュDIYガーデンツール用電動工具と共用可能な18Vバッテリーを採用
用途家周りや車・趣味やレジャーでの水を使った洗浄に最適 ホース長さ(m)4 最高許容圧力(MPa)2.0(水圧モード【強】時) 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) タンク容量(L)15(内蔵式) 吸水温度(℃)50 連続使用時間最大約45分(水圧モード【弱】時、2.5Ahバッテリー装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×645×320
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります