清掃用品 :「噴射 機」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転強力噴射、扇状噴射、一点集中噴射のトリオ(3イン1)ノズルです。
用途しつこい汚れ落とし、広範囲洗浄、ピンポイントの洗浄に。 トラスコ品番225-9889 適合機種EA110、UA125 質量(g)104 アズワン品番65-1997-97
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス洗浄機
洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプ 洗浄に十分な15L内蔵式水タンク装備 タンクキャップ部分にカプラーを内蔵:市販のカプラー付水道ホースと繋げば継続的な水給水が可能 3段階選択可能な圧力モード&4種の噴射モードがあるスプレーガン&便利なスマートブラシ装備で、用途に合わせた洗浄が可能 大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備 付属品も一体収納で優れた機動性と収納性 大切な車やバイクなど、高圧洗浄機では強すぎる様々な洗浄に最適 ボッシュDIYガーデンツール用電動工具と共用可能な18Vバッテリーを採用
用途家周りや車・趣味やレジャーでの水を使った洗浄に最適 ホース長さ(m)4 最高許容圧力(MPa)2.0(水圧モード【強】時) 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) タンク容量(L)15(内蔵式) 吸水温度(℃)50 連続使用時間最大約45分(水圧モード【弱】時、2.5Ahバッテリー装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×645×320
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴射する水量の幅を調整可能です。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続して洗浄作業に。 トラスコ品番225-8416 適合機種EA110、UA125 質量(g)74 アズワン品番65-1997-96
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。 付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品) 質量(kg)6.8(本体のみ) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 コード長さ(m)5 最高許容圧力(MPa)12 最高使用水温(℃)40 最大吐出量(L/h)390
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機
エコ商品
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。 付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー 質量(kg)6.8 電源(V)100(50Hz) 消費電力(W)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360 コード長さ(m)5 最高許容圧力(MPa)12 最高使用水温(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大吐出量(L/h)390
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

標準付属の扇状ノズルです。
用途ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。 トラスコ品番250-4832 適合機種EA110、AQT33-11、UA125 幅(mm)110 高さ(mm)38 質量(g)74 奥行(mm)38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります