ストレートスノコ ブルーミヅシマ工業(5件のレビュー)当日出荷
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。色ブルー幅(mm)600厚さ(mm)49材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
吸い殻スタンド(現場用)ミヅシマ工業(2件のレビュー)当日出荷
吸い殻を捨てる穴の開いたフタ付灰皿です。
用途仮設用、現場用の吸い殻入れ。材質本体:ブリキ、脚:スチールにクロメートメッキトラスコ品番470-0180質量(kg)1.1色赤容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×290×590(缶サイズ235×235×175)脚(mm)290×640(パイプ径13)
ハニカムゴムマットL 本体ミヅシマ工業(3件のレビュー)予約販売
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです材質天然ゴム色ブラックトラスコ品番802-1106長さ(mm)745幅(mm)495厚さ(mm)23質量(kg)5穴径(Φmm)泥抜き穴:25アズワン品番2-9875-01
カラースノコジョイントREミヅシマ工業当日出荷から翌々日出荷
材質再生特殊ポリエチレン(ソリが少なく、耐寒、耐衝撃性が高く、引裂きにも強く、収縮性や表面硬度に富んでいます。)厚さ(mm)25色ブルー
すいがら入れ#357ミヅシマ工業(1件のレビュー)予約販売
扱いやすいバケツ型の灰皿です。
用途屋外用容量(L)8材質亜鉛メッキ鋼板(トタン材)色レッド質量(kg)約0.87寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×310トラスコ品番802-0866
レインキャッチRE2(吸水マット) 600×900mmミヅシマ工業当日出荷
再生PETを1平方メートル当たり500mlボトル15本分使用した再生素材製パイルの吸水マットです。
点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。(別途)
用途ビル、ホテル、店舗、学校等の屋内玄関、通路等材質(パイル)ポリエステル50%色(パイル)グレー、(パッキング)ブラックトラスコ品番802-1035厚さ(mm)約2.0寸法(mm)600×900質量(kg)2.1
エイトチェッカーDXミヅシマ工業(2件のレビュー)当日出荷
部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。幅×長さ(mm)150×150厚さ(mm)13質量(g)52材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
グランドチェッカーミヅシマ工業当日出荷
耐候性に優れ,大型ピースによるメンテナンス、施工性に優れています。
用途歩行路。ロッカールーム。材質特殊ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)13質量(g)260
セフティースクエアミヅシマ工業(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで機能的なスノコです。材質・構造ともに頑強で堅牢性に優れています。連結方法が自由なコンパクトタイプなので敷設は自由にできます。抗菌剤配合により衛生的です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO940510)
用途ロッカールーム・シャワールーム・洗面所など。色ブルー幅(mm)300長さ(mm)300厚さ(mm)40質量(g)580トラスコ品番449-7287材質ポリプロピレン(PP)
厨房ペールCK-45 ブルーミヅシマ工業(1件のレビュー)当日出荷
業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
扱い易い大型の取っ手仕様です
用途厨房用材質本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー仕様313×516×H623トラスコ品番802-0833形状角型質量(kg)3色ブルー容量(L)45フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
スーパーチェッカーミヅシマ工業当日出荷
スーパーチェッカー用のスロープコーナーです。
用途プールサイド。シャワー室。通路など。色ブルー材質エラストマー厚さ(mm)13
ネパックマットミヅシマ工業(2件のレビュー)当日出荷
耐候性に優れた低コストマットです。
防炎適合品です。防炎認可番号(EO.870476)。
用途足洗場・ロッカールーム等。幅×長さ(mm)150×150厚さ(mm)13質量(g)70
セフティースクエアミヅシマ工業当日出荷から翌々日出荷
抗菌剤配合。表裏の特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂には滑り止め効果があり、密着性に優れ安全です。
連結方法が自由なコンパクトサイズです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、プールサイド等の水廻り。寸法(mm)300×300×40仕様防炎認可番号 E.O.940510材質基部/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合、表裏軟質部/特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂質量(g)1枚約580g (1m2あたり約6.7kg)
エルバーマットミヅシマ工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シャープな葉先でゴミや泥を取り除き、設置した床にゴミを落とさない樹脂マットです。弾性効果が持続します。
用途設置提案 学校、ビル、複合施設、店舗等の出入口部。材質EVA(エチレン酢酸ビニル)仕様防炎認可番号 E.O.790548
ブラックターフミヅシマ工業翌日出荷
タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、摩耗性、防音、防振性能に優れています。表面の丸突起の凹凸で滑りにくくしています。
用途駅構内・ビル改修工事現場の仮設用。安全対策用。材質タイヤ再生品色ブラックトラスコ品番387-7884幅(mm)2000厚さ(mm)10質量(kg)24長さ(m)1
ビニール長マット ピラミッドミヅシマ工業当日出荷
敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.790342)
用途床材保護。材質表面・裏面/塩化ビニール(PVC)色グリーントラスコ品番449-7091形状ピラミッド幅(mm)910厚さ(mm)1.8質量(kg)30長さ(m)20
ハンドモップミヅシマ工業(1件のレビュー)当日出荷
帯電剤付きの糸がついた屋内向けのハンドモップです。
各施設の掃除。
種類ハンディモップトラスコ品番802-0464種別本体長さ(mm)200質量(g)150繰り返し・詰め替え対応
厨房ペールCK-45 レッドミヅシマ工業(1件のレビュー)翌々日出荷
業務用仕様で使いやすさと高機能をもった厨房向けの樹脂製屑入です。
キャスター付きで扱いやすい大型の取っ手仕様です。
フタを本体に掛けられますので紛失防止や省スペースに有効です。
専用の水切りかご(別途)を使用可能です。
用途学校、病院、公共施設、ホテル、複合施設等の厨房等トラスコ品番802-0837形状角型寸法(mm)516×313×623質量(g)約3112
フミフミマットミヅシマ工業当日出荷
受皿に洗浄液を浸漬することで、ポリエチレンフォームの優れたクッション性と芝状マットのブラシ効果で靴底を洗浄します。
用途給食室、食堂、病院、工場の出入口等に。アズワン品番9-118-01トラスコ品番802-0100寸法(mm)625×915×25質量(kg)9.8
厨房ペールCK-70 ナチュラルミヅシマ工業翌々日出荷
業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です。
用途厨房用容量(L)70形状角型質量(g)3910外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)580×356×704
厨房ペールCK-45 イエローミヅシマ工業(1件のレビュー)翌々日出荷
業務用仕様で使いやすさと高機能をもった厨房向けの樹脂製屑入です。
キャスター付きで扱いやすい大型の取っ手仕様です。
フタを本体に掛けられますので紛失防止や省スペースに有効です。
専用の水切りかご(別途)を使用可能です。
用途学校、病院、公共施設、ホテル、複合施設等の厨房等トラスコ品番802-0838形状角型寸法(mm)516×313×623質量(g)約3112
マットエッジDXミヅシマ工業当日出荷
壁際のマットのエンド部分をきれいに仕上げられます。
カットして接着するだけの簡単施工です。
ミヅシマ工業製のマット製品に使用可能です。
用途施工用スロープ厚さ(mm)21色ダークグレー材質特殊塩化ビニールトラスコ品番760-9027幅(mm)50質量(kg)1.8長さ(m)2
厨房ペールCK-45 グリーンミヅシマ工業翌々日出荷
業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
扱い易い大型の取っ手仕様です
用途厨房用仕様313×516×H623トラスコ品番802-0836形状角型質量(kg)3
クリンボックスM101ミヅシマ工業当日出荷
フタの種類回転蓋材質本体/カラー鋼板、口枠/スチール(メラミン焼付塗装)床当たり/TPE樹脂(熱可塑性エラストマー・再生55%)トラスコ品番802-0486形状角型質量(kg)3.4色アイボリー容量(L)28
スノコJ用 オプションミヅシマ工業翌々日出荷
縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。
材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー質量(kg)1.6(1セット)
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります