清掃用品 :「現場用箒」の検索結果
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。