コンパクトなボディーに抜群の使いやすさを両立。
使いやすいタッチパネルにより操作性もUP。
女性や初めての方でも安心してお使い頂けます。
メンテナンスフリーバッテリーを採用。
汚水タンクは洗浄しやすい大開口。
タンク容量(L)(清水)約30、(汚水)約30
パッド幅(mm)432(17インチ)
仕様スクイジー幅/約884mmパッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg
付属品パッド台(1個)、スクイジー(1本)、充電用コード(2m)
質量(kg)約126(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])(パッド)約220
電源DC24V(12V×2)50Ah(メンテナンスフリーバッテリー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010
連続使用時間(標準)約1時間40分、(加圧)約1時間10分
運転音(dB)70
清掃能力(m2/h)1296
充電時間(時間)約10
充電可能回数約300回
1台
¥639,800
税込¥703,780
9日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。