1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
nedius(スイデン)オフィスクリーナー
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210 タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1 電源コード(m)10 付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り) 質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)11.8 電源(V)100 消費電力(W)1150 本体寸法(mm)317×330×427 風量(m3/min)2.6 対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN) ホース径(Φmm)32 吸引切替無段階切替 フィルター面積(m2)0.16 最大真空圧(kPa)18.5
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります