高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。
電源(V)三相200
付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル
幅(mm)545
材質(本体)鉄製
奥行(mm)1190
材質(フィルター)綿/ポリエステル
フィルター面積(m2)4.5
パイプ内径(Φmm)38
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。
第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに
電源(V)3相200
集塵容量(L)80
仕様RA-3507Lの姉妹品
トラスコ品番127-6030
セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル
材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル
質量(kg)200
出力(kW)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240
最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)
静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)
ホース取付口径(Φmm)50
1個
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。
第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用
電源(V)3相200
集塵容量(L)46
トラスコ品番127-6035
セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル
材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル
質量(kg)180
出力(kW)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060
最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)
静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)
ホース取付口径(Φmm)50
1個
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。