清掃用品 :「排水シート」の検索結果
オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
仕様ブラシ圧(kg):10
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)
タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895
本体質量(kg)20
清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280
連続使用時間(分)約60
バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)
清掃能力(m2/h)(3km/h時)840
充電時間(時間)約3
運転音(dB)(A)<70
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。