清掃用品 :「紙管」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸込仕事率(W)300 集塵方式ダストボックス方式(布フィルター) 集塵容量(L)紙パック:5.5、布パック:7.0 コード長さ(m)8(脱着式) 付属品延長管(2本)、床用吸口、スキマノズル、1.4mホース、紙パック1枚 質量(kg)5.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 外寸(mm)340×340×H404 運転音61dB EBM品番8531401
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。
吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音) 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)8 付属品延長管×2本、床用吸口、スキマノズル、布バッグ、紙パック 質量(kg)6.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×500 ホース長さ(m)1.4 アズワン品番64-8885-68 松吉医科器械コード24-4489-00
1パック
54,980 税込60,478
16日以内出荷

新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキューム。コードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。
用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。 付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚) 消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302 本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525 清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250 集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5 連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1 バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー 充電時間約4時間 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2 運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング