清掃用品 :「ますて」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスプレーモップ
手元のレバーを引くだけでスプレーが可能です。 水だけでなく、消毒液や洗剤を入れてスプレーすることも可能です。 クリーニングモップは洗って繰り返しご使用いただけます。 床だけでなく、壁や窓などのお掃除にも最適です。
材質PP 、ABS マイクロファイバー 仕様●付属品:マイクロファイバークロス2枚(緑1枚、グレー1枚)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクト窓掃除機
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。 ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。 内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。 洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。 3種類の自動洗浄モードがあります。 リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。 1平方メートルを約3分で洗浄します。 落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g)980(本体のみ) 消費電力(W)80 寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ) 定格電圧AC100~240V(50/60Hz) 対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~50 取扱説明書あり(日本語)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。
材質スチール、樹脂 質量(kg)3.3 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.3×29.5×53・58・63・68・73 適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。 保証期間初期不良のみ 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。
材質スチール、樹脂 質量(kg)3.3 ブラウン(グレーに近いブラウン) 使用工具プラスドライバー,手袋 適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×29.5×53・58・63・68・73 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトバケツ
折りたたみできて、コンパクトに収納できる多用途のバケツです。 家庭でのお掃除や洗濯時のご使用はもちろん、アウトドアや、防災、緊急時などにも最適です。 持ちやすい大きな取っ手付きです。
材質PP(ポリプロピレン)、TPR(熱可塑性エラストマー) 保証期間初期不良のみ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト回転モップ
らくに床掃除ができるコードレス回転モップクリーナーです。 専用の収納スタンドに置きボタンを押すだけで、モップについた汚れを水洗い、脱水が可能です。 モップ部分が電動で回転し、軽い力で効率的に汚れを落とすことができます。 柄の部分が伸縮するので、スティックタイプ、ハンディタイプの2WAYで使用できます。 自由に動ける充電式のコードレスタイプ。 フル充電5時間で約40分連続使用が可能です。 モップパッドは取り外して洗うことができ、汚れたら水洗いすることで繰り返し使用できます。 モップパッドは簡単着脱できる面ファスナー式です。
付属品交換用モップ2枚 質量(kg)(バケツ)約1.25 電源7.4V 2000mAh リチウム電池 本体質量(kg)約2 連続使用時間30~40min 充電時間4~5H 充電器電圧(V)8.7/500mA
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037)
汚れの度合いに応じて5段階の洗浄時間の設定が可能です。 タイマーは300秒(5分)・120秒(4分)・180秒(2分)・60秒(1分)の5段階設定です。 洗浄層が取り外せ、水の交換がお手軽にできます。 小物の洗浄に便利な洗浄カゴと時計洗浄用のホルダー付きです。
付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー、CD/DVDホルダー 消費電力(W)26 電源AC100V(50/60Hz) ケーブル長(m)約1.5 洗浄槽内寸法(mm)約W150×D125×H45mm(最大幅) タイマー5段階(60、120、180、240、300秒) 洗浄槽容積(mL)約750(上限基準線/600) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

サンワダイレクトウエス
自転車メンテナンスに最適なクリーニング用の不織布タイプのウエス。この製品は、紙ウエスとは違い糸くずが出ず、タイヤやフレームに付着した土埃がよく拭き取れます。水洗いも可能なので乾かして使えます。注油後のチェーン拭き取りにも使用可能で、チェーンやギア版などの油汚れを拭き取るのにも最適です。
成分天然パルプが主原料とした不織布 寸法(mm)180×200 タイプロールタイプ 内容ピッチミシン×50シート 梱包内容ロール1巻きに表紙(2C印刷)を一周巻き付け、透明PP袋封入 取扱説明書なし
1セット(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワダイレクトポータブルウォッシャー
水道のない場所でも水洗いできるポータブルウォッシャーです。 圧力は水道の約2倍です。 車のシガーソケットから電源をとるので、アウトドアに最適です。 ホースの長さは6mで遠くまで使えます。 付属のノズルの締め付け具合で水の拡散幅を変えることができます。 ストレートからワイドまで水の出方を調整できます。 シャワーノズルも付属しているので用途によってノズルを変更し、ポータブルシャワーとしてもお使いただけます。
質量(kg)5(本体) 電圧シガーソケット DC12V (12V専用)※24Vでは使用できません。 消費電力(W)60 タンク容量(L)15 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×345 ホース長さ(m)6 吐出圧力(MPa)0.6 許容温度(℃)40以下 取扱説明書あり(日本語)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング