清掃用品 :「マイクロファイバークロス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスプレーモップ
手元のレバーを引くだけでスプレーが可能です。 水だけでなく、消毒液や洗剤を入れてスプレーすることも可能です。 クリーニングモップは洗って繰り返しご使用いただけます。 床だけでなく、壁や窓などのお掃除にも最適です。
材質PP 、ABS マイクロファイバー 仕様●付属品:マイクロファイバークロス2枚(緑1枚、グレー1枚) 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクト窓掃除機
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。 ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。 内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。 洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。 3種類の自動洗浄モードがあります。 リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。 1平方メートルを約3分で洗浄します。 落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g)980(本体のみ) 消費電力(W)80 寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ) 定格電圧AC100~240V(50/60Hz) 対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~50 取扱説明書あり(日本語)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります