清掃用品 :「吸引用ホース」の検索結果
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。
付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4
材質ステンレス,鉄,樹脂
電圧100
周波数(Hz)50/60
容量(L)【吸塵】17
電流(A)10
消費電力(W)960
タンク容量(L)20
本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)
吸込仕事率(W)210
電源コード(m)約3
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)約65
最大風量(m3/min)2.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530
真空度(kPa)最大18
吸水容量(L)11
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。
材質鉄、樹脂
周波数(Hz)50/60
容量(L)【吸塵】16
電流(A)10
電圧(V)100
消費電力(W)960
タンク容量(L)19
本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)
吸込仕事率(W)210
電源コード(m)約3
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)約65
最大風量(m3/min)2.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510
真空度(kPa)最大18
吸水容量(L)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。