清掃用品 :「ゴミ箱 45l 屋外」の検索結果
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様組立式、車上渡し
種類集積保管庫
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1160
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
仕様組立式
セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー
高さ(mm)1160
種類集積保管庫
奥行(mm)750
2018年トラスコ掲載ページ9 0520
施工が簡単で、狭い場所でも設置できるスリムタイプです。回転扉にはロータリーダンパーを採用し、開閉時の操作音が静かです。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫に。
トラスコ品番230-2160
セット内容組立用ねじ類、固定用アンカー
材質スチール
色サンドホワイト
高さ(mm)1160
奥行(mm)600
容量(L)850(45Lゴミ袋18袋相当)
間口(mm)1650
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。