清掃用品 :「タイヤ 汚れ」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業
質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]
清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)
清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)
ダストボックス容量(L)20
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。