清掃用品 :「かんた」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カン・ビン用 仕様袋止付市販の45L用ポリ袋が使用できます。水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製「かん・びん」シール1枚入り 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ 形状(投入口)丸 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.3 容量(L)37 アズワン品番64-7990-97 収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 投入口サイズ(mm)Φ90
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

材質透明ラミネート 寸法(mm)160×160 表示かん・びん
1枚
740 税込814
当日出荷

通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。
材質ポリエチレン 寸法(mm)300×300 エスコ品番EA997RJ-76 性能防炎仕様 厚さ(mm)約24 質量(g)約335
1個
850 税込935
翌日出荷

通気性が良く、倉庫や物置などに最適。
材質ポリエチレン 寸法(mm)600×1200×24、【マット】300×300(×8枚) 仕様連結式 エスコ品番EA997RJ-768
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。口ひも付きでかんたん開閉。16mm目合いなので通気性に優れています。強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質ポリエチレン 寸法(m)1×1 アズワン品番65-2315-83 収納の目安【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶 目合い(mm)16
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

通気性が良く、倉庫や物置などに最適。
材質ポリエチレン 寸法(mm)600×900×24、【マット】300×300(×6) 仕様連結式 エスコ品番EA997RJ-766
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

柄が短いので力強く擦ることができます。頭がブラシなので、水切れもよく、乾燥も早いです。
材質ポリプロピレン・ポリエステル 全長(mm)200 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2248-83 ブラシ寸法(mm)60×140
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。 乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに ブラウン 材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール エスコ品番EA997R-62 厚さ(mm)8 寸法(mm)900×1200 質量(kg)3.3
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体) 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:約3気圧 コード長さ(m)3 連続使用時間最大12分 スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。 乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに ブラウン 材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール エスコ品番EA997R-61 厚さ(mm)8 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.7
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
1枚
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいノンスリップ形状で広い面積もすぐ施工できる600mm角の大型スノコ。耐久性に優れ、湿気を防止します。冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
1枚
4,730 税込5,203
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。
仕様三層構造 材質ポリウレタンフォーム 質量(g)15 耐熱温度(℃)80 サイズ(mm)160×80×45
1袋(10個)
1,730 税込1,903
翌日出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。オス・メス兼用
1枚
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。 成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100% 内容量(g)18
1箱(10包)
590 税込649
翌日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-12 寸法(mm)230×230×2 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-11 寸法(mm)230×230×1 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下 吸水量(mL)約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-14 寸法(mm)127×68 表示ビン・カン
1個
495 税込545
当日出荷

1台
20,900 税込22,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 材質樹脂 寸法(mm)350×285×370(H) 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥:5/液体:5 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)1.2 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)最大16 アズワン品番64-7942-88
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-4 寸法(mm)170×170 表示ビン・カン
1個
695 税込765
当日出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
8日以内出荷

用途一般ゴミ用 仕様水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製45L用ポリ袋が使用できます。「一般ゴミ」シール1枚付 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ 形状(投入口)四角 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.2 容量(L)37 アズワン品番64-7990-98 収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

用途ウエア用 仕様テープサイズ:160(W)mm×25周巻 材質クッション性粘着加工ポリエチレン アズワン品番64-7948-18
1箱(10巻)
4,620 税込5,082
翌日出荷

乾式専用 連続逆洗機構により目詰まりが起きない連続運転が可能(ストレスフリー設計) 微粉塵、各種粉体の集塵、回収に最適です。 ブロア-機能付
タンク容量(L)50 質量(kg)19.5 付属品ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m エスコ品番EA899NB-50 材質(タンク)ステンレス、(フィルター)テトロン不織布 寸法(mm)514×514×660 消費電力(W)1050 電源AC100V 風量(m3/min)2.7 ホース長さ(m)2.5 騒音値(dB)77 真空圧21.6kPa
1個
254,500 税込279,950
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります