プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181
質量(g)154
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,420
税込¥2,662
8日以内出荷
水量調整により直射噴霧が可能。
水・温水どちらも使用可能。
スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)ダイカスト
1個
¥1,790
税込¥1,969
欠品中
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。
プラグ付。
エスコ品番EA124LA-6P
材質ポリマー
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
接続ねじ3/4”NH
材質(タンク)ポリエチレン
タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145
適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4
関連資料(0.12MB)
1個
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。
ステンレス製バネ付き。
噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。
別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。
温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-7B
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)ダイカスト
材質(ヘッド)ポリエチレン
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
アズワン品番65-3881-90
関連資料(6.37MB)
1個
¥8,390
税込¥9,229
翌日出荷
仕様縦置き・横置きができます。
付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
質量(kg)20.5
サイズ312×351×904mm
電源100V単相・50Hz
モーター出力(kW)0.9
1個
¥139,000
税込¥152,900
翌日出荷
仕様縦置き・横置きができます。
付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
質量(kg)20.5
サイズ312×351×904mm
電源100V単相・60Hz
モーター出力(kW)0.9
1個
¥139,000
税込¥152,900
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。