一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付
質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み)
電源(V)100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)集じん/11、吸水/9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)2.5
材質(タンク)PP
真空度(kPa)最大時23.3
アズワン品番65-2238-20
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
材質樹脂
寸法(mm)350×285×370(H)
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
定格電流(A)11
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5/液体:5
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)1.2
材質(タンク)樹脂
真空度(kPa)最大16
アズワン品番64-7942-88
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
金属切粉の吸引にも対応
タンク容量(L)10(吸水7)
付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ
エスコ品番EA899SB-1
寸法(mm)370×410×580
消費電力(W)1100
電源100V
本体質量(kg)12
風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)77
フィルター面積(m2)0.14
真空度(kPa)最大23
1個
¥74,900
税込¥82,390
翌日出荷
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37)
質量(kg)21.5
付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
エスコ品番EA899SA-1
寸法(mm)474×600×963
消費電力(W)1100
電源100V
風量(m3/min)最大2.6
騒音値(dB)75
真空度(kPa)最大30
ちり落とし方式手動
1個
¥144,300
税込¥158,730
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
質量(kg)8.8
容量(L)集じん/16 吸水/11.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
吸込仕事率(W)230
電源コード(m)8(アースクリップ付)
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)2.3
材質(タンク)スチール
真空度(kPa)最大時20.7
アズワン品番65-2238-22
1台
¥73,400
税込¥80,740
翌日出荷
低騒音・安全設計・大容量
仕様給水容量:38L
付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース
寸法(mm)490×440×770(H)
質量(kg)16.6
消費電力(W)1100
電源AC100V・11A
ホース寸法(全長)(m)6
吸込仕事率(W)203
集塵容量(L)55
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)19.6
アズワン品番64-2274-63
1台
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
アズワン品番65-3895-11
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。