清掃用品 :「乾燥」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
柄が短いので力強く擦ることができます。頭がブラシなので、水切れもよく、乾燥も早いです。
材質ポリプロピレン・ポリエステル
全長(mm)200
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2248-83
ブラシ寸法(mm)60×140
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。
乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに
色ブラウン
材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール
エスコ品番EA997R-61
厚さ(mm)8
寸法(mm)600×900
質量(kg)1.7
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。
乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに
色ブラウン
材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール
エスコ品番EA997R-62
厚さ(mm)8
寸法(mm)900×1200
質量(kg)3.3
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。
仕様三層構造
材質ポリウレタンフォーム
質量(g)15
耐熱温度(℃)80
サイズ(mm)160×80×45
1袋(10個)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。
柔軟性・吸水性・保水性に優れています。
親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。
微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。
洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
【使用方法】
・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。
また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。
・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。
使用される水は純水をおすすめします。
・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
エスコ品番EA929AA-12
寸法(mm)230×230×2
穴径(μm)(気孔)130
耐熱性湿熱60℃以下
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。
柔軟性・吸水性・保水性に優れています。
親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。
微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。
洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
【使用方法】
・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。
また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。
・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。
使用される水は純水をおすすめします。
・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
エスコ品番EA929AA-11
寸法(mm)230×230×1
穴径(μm)(気孔)130
耐熱性湿熱60℃以下
吸水量(mL)約50
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
材質樹脂
寸法(mm)350×285×370(H)
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
定格電流(A)11
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5/液体:5
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)1.2
材質(タンク)樹脂
真空度(kPa)最大16
アズワン品番64-7942-88
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。