清掃用品 :「吸油」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル
エスコ品番EA929DL-1
材質NBR、PVC、特殊配合
寸法(mm)750×900
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。
不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
用途工場、厨房などに
対応オイル、水
エスコ品番EA929DL-11
材質マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン
寸法(mm)700×850×20
質量(g/枚)約540
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
表面は「縦目ライン」です。
用途厨房出入口や油周りに
対応オイル
仕様防炎仕様・除塵用
エスコ品番EA929DL-32
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)600×900
質量(kg/m2)約3
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途厨房出入口や油周りに
対応オイル
仕様除塵用・防炎仕様
エスコ品番EA929DL-31
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)450×750
質量(kg/m2)約3
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル
エスコ品番EA929DL-2
材質NBR、PVC、特殊配合
寸法(mm)900×1500
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
使い捨てタイプです。
色グレー
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-11
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
色グリーン
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-10A
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)約650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途EA929DL-1用マット
対応オイル
エスコ品番EA929DL-1A
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)【マット】700×850×4
質量(g/枚)約285
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途EA929DL-2用マット
対応オイル
エスコ品番EA929DL-2A
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)【マット】850×1450×4
質量(g/枚)約590
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。
水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DS-3
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×3
吸収量(L)106(100枚当たり)
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。
水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DS-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×4
吸収量(L)125(100枚当たり)
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。
水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DS-2
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×2
吸収量(L)97(100枚当たり)
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。
水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。
用途油専用
対応オイル
エスコ品番EA929DE-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)410×510×4
吸収量(L)約136(100枚あたり)
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
機械油に強く、工場などの美観を保ちます。
裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC
エスコ品番EA997RX-110
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)20
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L
材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)5.5
色グレー
ボトルやビーカーなどの小さい容器からこぼれたオイルからデスクが汚れるのを防止します。耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン
寸法(mm)533×431×101(H)
質量(kg)4
容量(L)11
アズワン品番65-2315-49
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。耐薬品製に優れています。
材質フッ素化合ポリエチレン
寸法(mm)1321×657×146(H)
質量(kg)18
容量(L)83
アズワン品番65-2250-49
1個
¥132,400
税込¥145,640
翌日出荷
製品を分解してコンパクトに収納可能です。PVC製マットは折りたたんで巻き上げ可能です。
材質マット/PVC
寸法(mm)610×610×64(H)
質量(kg)5.5
容量(L)21
耐荷重(kg)681
アズワン品番65-2250-50
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。
マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
用途に合った長さにカットできます。
床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA997RB-70
厚さ(mm)7
質量(kg)約13
寸法(m)0.9×20
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
太×細モールが指の間もしっかり吸水!。吸収と同時に蒸発を始める超速乾性
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)32
色ペールアプリコット
タイプ紐付
吸収量は自重の約2.7倍。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。
裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。
毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン
エスコ品番EA997RB-80
性能防炎
幅(mm)900
厚さ(mm)4
質量(kg)約120
長さ(m)20
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油・液体用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥62,300
税込¥68,530
翌日出荷
水・油・液体用
吸着マットは70%再生繊維を使用しています。
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット
アズワン品番65-2249-81
1セット
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
油専用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油専用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥66,400
税込¥73,040
翌日出荷
危険物と液体用の吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
用途液体・危険物用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×457mm)×25枚、吸着マット(432×432mm)×2枚、手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥95,100
税込¥104,610
翌日出荷
油を染み込ませることができます。(水は吸収しません)
耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DH-22
セット内容吸着材(直径76×1140mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×340mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
質量(kg)4.34、【バケツ】1.82
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【バケツ】381×559
吸収量(L)24.6
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
油や水等の液体を染み込ませることができます。
耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。
用途水・油用
対応オイル、液体
エスコ品番EA929DH-21
セット内容吸着材(直径76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×335mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
質量(kg)4.26、【バケツ】1.82
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【バケツ】381×559
吸収量(L)24.6
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(50Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-66
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-67
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。