清掃用品 :「家庭用手押しスイーパー」の検索結果
仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。
付属品サイドブラシ
寸法(mm)760×600×940(H)
質量(kg)9.8
容量(L)(コンテナ)20
清掃幅(集塵幅)(mm)510
清掃能力(m2/h)1800
アズワン品番64-7943-10
1台
¥32,500
税込¥35,750
当日出荷
女性でも簡単に使える手動掃除機です。本体は樹脂製の軽量設計です。小回りが効き、手を汚さずゴミ捨てができます。
清掃能力(m2/h)1540
清掃幅(集塵幅)(mm)770
ダストコンテナ容量(L)50
質量(kg)12
エスコ品番EA899GR-2
寸法(mm)740×760×900
1個
¥124,100
税込¥136,510
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。