清掃用品 :「床用ジョイント」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ 材質エペランポリプロピレン15倍発泡 厚さ(mm)34 ブラック 質量(g)855 サイズ(mm)595×905
1枚
8,590 税込9,449
翌日出荷

付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 材質樹脂 寸法(mm)350×285×370(H) 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥:5/液体:5 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)1.2 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)最大16 アズワン品番64-7942-88
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります