清掃用品 :「折りたたみ式」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番EA340XA-240 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

材質すのこ/ポリプロピレン・すべり止め/エラストマー 厚さ(mm)30 寸法(mm)700×520×30 アイボリー アズワン品番65-2318-78 折りたたみ寸法(mm)350×520×60(H)
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)250 仕様折りたたみ式 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン 容量(L)650 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H) グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)340 仕様折りたたみ式 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700(W)×700(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)380 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

スプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 水抜き穴付
材質ポリエステル(600デニール) エスコ品番EA925M-72 形状丸形 寸法(mm)Φ550×700 特性折りたたみ式 商品タイプ本体
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

スプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 水抜き穴付
材質ポリエステル(600デニール) エスコ品番EA925M-71 形状丸形 寸法(mm)Φ400×450 特性折りたたみ式 商品タイプ本体
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。
用途折りたたみ式コンテナ用ポリ袋 エスコ品番EA995AD-77 材質ポリエチレン 入数(枚)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合折りコン】約550×305×650 寸法(横×縦)(mm)700×960
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.5 モーター出力(kW)1.3 本体質量(kg)5.1 騒音値(dB)86 連続使用時間1時間 機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h)最大:270 サイズ(mm)230×260×580(H) 標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm)14 最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷

本体(ワイパー1枚付) 本体折りたたみ可能 パソコン画面、キーボード、電化製品、照明器具など、極細繊維が埃を吸着。
全長(mm)300(折たたみ時145) エスコ品番EA928AC-10 材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー)ポリエステル 寸法(mm)(ワイパー)160×70、(毛先幅)50 モップ寸法(mm)110×210
1個
265 税込292
当日出荷

75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 仕様150L用 エスコ品番EA995AA-211 幅(mm)(折り畳み)114 寸法(mm)612×462×864(H) 質量(kg)7.7 種類ダストカート 最大積載量(kg)99.8 キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です。 材質鉄(樹脂塗装) 寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H) 質量(kg)12 容量(L)468 アズワン品番64-7991-14 商品タイプ本体+フタ
1台
17,900 税込19,690
当日出荷

仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です 材質鉄(樹脂塗装) 寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H) 質量(kg)10 容量(L)405 アズワン品番64-7991-13 商品タイプ本体+フタ
1台
16,800 税込18,480
当日出荷

中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)83 材質スチール(ポリエチレンコーティング) 仕様折りたたみ式 エスコ品番EA995AA-87 寸法(mm)400×400×630(H) 質量(kg)3 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

材質ポリエステル(600デニール) 仕様スプリングの力で自立します 形状丸形 サイズ直径400×450(H)mm 特性折りたたみ式
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

材質ポリエステル(600デニール) 仕様スプリングの力で自立します 形状丸形 サイズ直径300×300(H)mm 特性折りたたみ式
1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 材質ステンレス 寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H) 質量(kg)12 容量(L)468 アズワン品番64-7991-20 商品タイプ本体+フタ
1台
34,600 税込38,060
7日以内出荷

仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 材質ステンレス 寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H) 質量(kg)10 容量(L)405 アズワン品番64-7991-19 商品タイプ本体+フタ
1台
28,800 税込31,680
当日出荷

中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)58 材質スチール(ポリエチレンコーティング) 仕様折りたたみ式 エスコ品番EA995AA-86 寸法(mm)340×340×600(H) 質量(kg)2.5 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁 アズワン品番65-3881-98
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります