清掃用品 :「紙フック」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります