清掃用品 :「鋼線」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)20 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-22 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-21 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-1 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-2 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-12 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-11 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング