全長(mm)215
エスコ品番EA928AD-1
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
幅(mm)(穂先)130
寸法(mm)(ちりとり)160×220
タイプ手ほうき
毛丈(mm)85
商品タイプホウキ+チリトリ
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
サッシの溝を簡単にお掃除できます。
便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。
エスコ品番EA928AD-71
材質柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール
全長(mm)165
質量(g)28
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)9×45
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
ピンクとグリーンの2本セットです。
エスコ品番EA928CB-5
材質ポリプロピレン
全長(mm)220
毛丈(mm)12
ブラシ寸法(mm)50×90
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
アズワン品番65-9245-22
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
ウッドハンドル
エスコ品番EA928AJ-25A
材質毛:タンピコ、台部:木
全長(mm)230
質量(g)190
毛丈(mm)28
ブラシ寸法(mm)220×65
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ブラインドクリーナー
モノタロウ
¥129
税込¥142
ブラインドの汚れをはさんで除去します。
エスコ品番EA928CB-9
材質先端:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)220
質量(g)80
先端寸法(mm)35×105×35
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。
乾拭き・水拭きOKです。
エスコ品番EA929DC-4
寸法(mm)220×330
混率(%)ポリエステル70、ポリアミド30
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
エスコ品番EA928CB-18
長さ(mm)205
幅(mm)100
厚さ(mm)15
毛丈(mm)86
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
こんなお得な商品も!

ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
全長(mm)810
エスコ品番EA928AD-62
質量(g)350
タイプちりとり付
毛丈(mm)150
材質(柄部)木芯入ポリエチレンカバー
材質(毛)アレンファイバー
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
穂幅(mm)220
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
全長(mm)230
エスコ品番EA928AY-85
材質本体:ポリプロピレン、ブレード:エラストマー樹脂
寸法(mm)(ワイパー)250×46
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
ピンクとブルーの2本セットです。
エスコ品番EA928CB-6
材質毛:パーム、柄:ポリプロピレン
全長(mm)220
毛丈(mm)12
ブラシ寸法(mm)50×90
1セット(2本)
¥365
税込¥402
当日出荷
ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。
カット自在。
水洗い可能。
カビ止め処理済。
用途花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に
色ブラック
材質表面:PVC、芯材:ポリエステル
エスコ品番EA997RG-201
寸法(mm)300×1250
質量(g)220
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
天然と化学繊維の混合毛タイプで、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。
全長(mm)740
エスコ品番EA928AD-162
長さ(mm)335(ちりとり/グリップ含む)
幅(mm)220(ちりとり)
質量(g)220(ほうき)、130(ちりとり)
毛丈(mm)140
材質(柄部)スチールパイプ
材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%
材質(甲)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
穂幅(mm)200
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400
エスコ品番EA928AY-86
材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル
全長(mm)150
質量(g)220
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-71
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)220
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
エスコ品番EA928BH-1
材質プラスチック
全長(mm)220
適合ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ
曲げ角度範囲270°
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
用途適用機種はEA115KR-2。
材質ポリウレタン
寸法(mm)200×220×30
質量(g)270
長さ(m)5
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
患者や入居者周りなど、薬剤噴霧できない場所を手軽に除菌清掃できる環境・器具除菌清掃シート。人の手が触れるコンタクトポイントの除菌清掃ができます。80%アルコール含侵製品と比べ、アルコール臭の広がりが少ないです。ベッド周り(柵やテーブルなど)や看護・介護用品などの硬質表面をサッと除菌清掃。ボトルからシートを取り出し拭き取るだけです。含浸液は食品添加物を使用しています。
天然繊維でコシが強い
全長(mm)1220
エスコ品番EA928AD-10S
材質(穂先)シダ、(柄)カラー鋼管
毛丈(mm)170
穂先(mm)230
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
ブラケット付なので壁に取付けて使用できます。
容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。
メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。
ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。
用途万能タイプ
エスコ品番EA929AC-46
寸法(mm)【クロス】250×330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ケース】220×250(突起部分は除く)
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
仕様スポンジとブラシがひとつにセットできます。シャッターや外壁の清掃に中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。伸縮ハンドル
全長(mm)(柄)1330~3500
材質(ハンドル)ポール:アルミ、グリップ:TPE
ヘッド寸法(mm)ブラシ:220×65×50、スポンジ:210×107×70
1セット
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
1パックに100枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。強度・吸収力に優れ、糸くずや毛羽立ちの心配もありません。溶剤や水に浸してもお使い頂けます。
材質パルプ、ポリプロピレン
寸法(mm)200×225
区分新品
アズワン品番65-2250-09
1パック(100枚)
¥845
税込¥930
翌日出荷
用途アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)
材質レーヨン
色ブルー
質量(g)170
シートサイズ(mm)200×225
アズワン品番64-7951-56
入数100枚×1パック
1パック
¥845
税込¥930
翌日出荷
用途アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)
材質レーヨン
色ブルー
質量(g)170
シートサイズ(mm)200×225
アズワン品番64-7951-57
入数100枚×16パック
1セット(16パック)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ポリエステル70%、ポリアミド30%。洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。乾拭き・水拭きOKです。メガネ・レンズの汚れ取りに。パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に。窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に。
寸法(mm)220×330
入数(枚)20
1枚(20枚)
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
質量(g)586
内容量(mL)500
液性水性
サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)
1本
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン
寸法(mm)200×225
区分新品
アズワン品番65-2250-10
1ケース(16パック)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質コットン、レーヨン
寸法(mm)200×225
枚数100
アズワン品番64-7951-33
入数1パック
1パック
¥665
税込¥732
翌日出荷
仕様ワイパーサイズ:254×305mm
ケース寸法(mm)Φ220×280(H)(突起部分は除く)
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
EA928AB-41、-752用。水拭き用。吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプ。とっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶など
アズワン品番65-9311-78
1箱(280枚)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
材質樹脂
寸法(mm)370×220×82
タンク容量(mL)750ml
アズワン品番64-7817-49
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。