清掃用品 :「ドア用網戸」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
ベランダ・外壁・車などの汚れをパワフルな高水圧でキレイに!!。お手持ちのバケツから・ホースリールにつないで・直接水道につないでと3WAYのコードレス式高圧洗浄機。小型・軽量ながらパワフルな高水圧でキレイに。6種の噴射モードで様々な場所で活躍!(ストレートモード・0度ジェットモード・15度・25度・40度・シャワーモード)。網戸、ベランダ、ドアサッシ、室外機、車の洗浄などあらゆるお掃除がこれ1台で可能。6ヵ月保証書付き
セット内容本体、バッテリー、充電用ACアダプター、スプレー銃棒、耐圧ホース1本(約5m)、泡用ボトル、ホース取り付けアタッチメント×2、吸い上げフィルター、蛇口アダプター、収納ケース
材質本体:ABS樹脂・ステンレス
質量(kg)約1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
定格電力(W)300
ホース長さ(m)約5
吐出圧力(MPa)1.5
連続使用時間(分)約20
吐出水量(L/min)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×8×28
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水流ストロング仕様で洗浄力がパワーアップ!。お手持ちのバケツから・ホースリールにつないで・直接水道につないでと3WAYのコードレス式高圧洗浄機。小型・軽量ながらパワフルな高水圧でキレイに。6種の噴射モードで様々な場所で活躍!(ストレートモード・0度ジェットモード・15度・25度・40度・シャワーモード)。網戸、ベランダ、ドアサッシ、室外機、車の洗浄などあらゆるお掃除がこれ1台で可能。6ヵ月保証書付き
セット内容本体、バッテリー×2、充電用ACアダプター、6in1マルチノズル、耐圧ホース(約5m)、泡用ボトル、ホース取り付けアタッチメント×2 、吸い上げフィルター、蛇口アダプター、収納ケース
材質本体:ABS樹脂、ステンレス、アルミニウム
質量(kg)約1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
ホース長さ(m)約5
吐出圧力(MPa)1.5(噴射水圧)
連続使用時間(分)約20
吐出水量(L/min)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×8×28
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
取扱い終了
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。