1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス 質量(g)700(バッテリー含まず) 電圧(V)21 電源AC100V 連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります 最大吐出圧力(MPa)1.8 充電時間3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23 バッテリー容量(mAh)1500 最大吐出水量(L/min)3.9
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります