清掃用品 :「キャスター 止め」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります