清掃用品 :「乾湿両用掃除機 20L」の検索結果
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾湿両用型バキュームブロワです。
コード自動巻き取り機能付です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
サビにくいステンレス製タンクです。
用途作業現場、店舗の清掃に
タンク容量(L)約20(最大集じん容積約14L)
電源コード(m)4
材質(タンク)ステンレス
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)220
真空度(kPa)最大19
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)83
定格時間(分)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×530×360
本体質量(g)5700
付属品スパイラルホース、延長パイプ、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み)
取扱説明書(2.68MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)約1100
本体質量(kg)約5.3
吸込仕事率(W)約210
集塵容量(L)(最大)約14
風量(m3/min)約1.9
電源コード(m)約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)≦約83
真空度(kPa)19
格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)
集塵容量(L)乾21、湿13
電源コード(m)7
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)
最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)
定格時間(分)30
運転音(dB)78(弱)/85(強)
真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
取扱説明書(1.18MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。