清掃用品 :「小型 収納ボックス」の検索結果
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226
ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5
連続使用時間(分)15
最大吐出圧力(MPa)1.4
充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。
最大吐出水量(L/min)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。