清掃用品 :「清掃用品 洗剤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5 吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m)10 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質ポリプロピレン(一部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)3 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa)約8.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

JHW-101 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900 定格電圧 DC V12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226 ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5 連続使用時間(分)15 最大吐出圧力(MPa)1.4 充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。 最大吐出水量(L/min)2.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0 吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270 タイプ静音タイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 連続使用時間約10分/回 最高許容圧力(MPa)約4.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

KMT-CW 回転モップ分離式 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ回転モップ分離式
キレイな水でWASHモップ!汚水分離設計タンクで、キレイが続く回転モップです。 交換用替えモップ付き ◆汚水分離設計タンク 特殊構造のバケツで、汚れた水は排水タンクへ流れ、清水タンクから水をくみ上げる仕組み。 常にタンクのきれいな水で洗って掃除できます! モップヘッドを中央に押し込み、上下に動かし回転させるだけ。 ◆バケツ内のブラシで髪の毛やほこりを絡めとる モップについたゴミはブラシの突起部分で絡めとる仕組み。 タンク内に髪の毛やホコリを絡めとるブラシを内蔵しています。 ◆楽々排水 掃除後の汚れた水は排水栓を抜くだけ簡単排水。 ◆モップ単体で自立可能 お掃除中、壁が無くても立てかけ不要!その場でモップが自立します。 ◆部屋の隅や家具下の隙間もお掃除可能 スクエア形状のモップで部屋の隅までお掃除が可能。 ソファ下などの狭い場所も前後にハンドルを倒してお掃除できる。 柄は自分の好きな長さに伸縮可能。(106~133cm) また、分解してコンパクトに収納が可能です。 ◆お手入れ簡単 モップ部分は取り外し可能。洗って繰り返し使えます ※水道水のご使用を推奨します。 ※洗剤・薬品は使用すると排水部から水漏れするおそれがあります。 ※モップは素材の特性上、毛羽落ちが発生することがあります。
材質【バケツ】ポリプロピレン、TPS、【モップ柄】ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂【モップ】ポリプロピレン、ポリエステル 寸法(cm)【バケツ】直径27.5×高さ15.5、【モップ柄】長さ106×133、【モップ】22.5×22.5 適合容量(L)バケツ:1.5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります