清掃用品 :「エアーガン 洗車」の検索結果
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。
洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。
トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付)
着脱可能なWホースリール付。
粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。
高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)
ポンプ三連プランジャー
タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H
操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)
ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)
給水口3/4B ホースニップル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
タイマー設定自由時間設定
仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
4液搭載型!ムースがなんと2種類!
コート剤の「艶はピカイチ!」
仕様【洗車コース】水洗い・泡・撥水入り泡・撥水・コート、【洗浄ガン】高圧水・コート側:高圧・中圧切り替え式広角調整ノズル仕様、泡側:専用ノズル、【給水条件】水量:6L以上/水圧:1MPa以下で給水供給、【エアー圧力条件】0.4MPa~1.0MPaの範囲に減圧したエアーを供給
電源(V)単相100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×985(ポール取り付け寸法1500)
ホース長さ(m)【洗車ホース】高圧水・コート側:13(3/8)、泡側:13(Φ16.5×9.5)
吐出量(L/min)高圧水側:約4.9/5.0(50/60Hz)
吐出圧力(MPa)約5.0
乾燥質量(kg)約95
電気容量(A)15
消費電力(kW)1
水タンク容量(L)4
吐出量(mL/min)泡側:約80(バルブ全開時)、コート側:約240(バルブ全開時)
給水口15Aタケノコ
1台
¥859,800
税込¥945,780
61日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。