ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。
フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。
これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。
全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。
これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。
吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。
叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。
ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。
集塵容量(L)約20
電源コード(m)5
風量(m3/min)2.8
面積(cm2)フィルタ:4600
ポール長(mm)2000
傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°
旋回角度(°)ポール:240
材質鋼板
安全装置モータ過負荷保護装置
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500
質量(kg)約95
ホース長さ(m)4
ホース内径(Φmm)38
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。
洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。
トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付)
着脱可能なWホースリール付。
粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。
高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)
ポンプ三連プランジャー
タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H
操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)
ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)
給水口3/4B ホースニップル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
タイマー設定自由時間設定
仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)30~80
狭い場所でも使用可能なコンパクト型。
カンタン操作で強力洗浄。
PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。
国産ポンプ搭載。
用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
ポンプ三連セラミックプランジャー
電動機三相200V/4P
仕様洗浄ガン:ストップガン
給水口Φ16袋タケノコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5
標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター
高圧洗浄+消毒。
持ち込まない!持ち出さない!
仕様洗浄機:W-3タイプ改造、混合タンク:ローリータンク500L
セット内容【アーチ部】ワイヤー・ノズルチップ9個・ドレンバルブ・アーチ支柱・アーチ側部・アーチ上部、【操作ボックス部】操作ボックス・運転スイッチ・停止スイッチ・渇水ランプ・操作ボックス支柱・通信ケーブル10m、【ローリータンク部】ローリータンク500L・フロントスイッチ・ストレーナー、【ポンプユニット部】ポンプユニット・保温ヒーター・保温ランプ・通信線3m・吐出ホース10m・給水ホース3m・余水ホース3m
吐出量(L/min)20.4
吐出圧力(MPa)1.5
電気容量(A)15
電動機三相200V/4P
ポンプ3連ポンプ
電動機(kW)2.2
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
61日以内出荷
あきらめていた汚れはありませんか?
100K、120℃のパワーで解決します。
殺菌・洗浄!!
これまでの洗浄機とは全くちがいます!
同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!
仕様ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M
質量(kg)機体:約145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:530×844×1329
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)約7(連続燃焼時)
ノズル扇形・15度
電気容量(A)15
燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)
高圧ホース(m)10(耐熱ホース、3/8B)
電動機三相200V/4P
ポンプ三連セラミックプランジャー
吐出量(L/H)250~480
洗浄温度(℃)30~140(常用120)可変
電動機(kW)2.2
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
61日以内出荷
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。
AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。
排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。
独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン
質量(kg)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)
ヒーター温水:三相200V/5kW
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)
吐出圧力(MPa)10
電気容量(A)20
電動機三相200V
ポンプ三連セラミックプランジャー
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き
給水口1/2B(ホース内径Φ15)
吐出量(L/H)約480
洗浄温度(℃)30~80
電動機(kW)2.2
1台
¥699,800
税込¥769,780
61日以内出荷
高耐久ボディー!
機動性抜群!
超省燃費ボイラー搭載!
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
吐出量(L/H)約900
洗浄温度(℃)30~80
ポンプ三連セラミックプランジャー
電動機三相200V/4P
仕様缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン
燃料消費量(L/h)約4.0~4.9
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:760×948×830
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(10A(3/8B))
実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)
電動機(kW)3.7
洗浄温度(℃)30~80
ポンプ三連セラミックプランジャー
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)
ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター
給水口3/4B×Φ20袋タケノコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204
仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
電動機三相200V/4P
ポンプ三連セラミックプランジャー
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)30~80
電動機(kW)11
狭い場所に設置できるコンパクト型。
優れた操作性・信頼性・耐久性。
機種に適応した高性能ポンプ搭載。
セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1)
強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。
静かな運転・振動音。
洗浄ガンは堅牢強固を使用。
軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
給水口20A袋タケノコ
ワックス標準装備。
効率のよい5kW温水ヒーター。
ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。
ステンレス製大型温水タンク。
洗車コースは充実の6コース。
時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。
一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり)
電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。
万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅
質量(kg)機体:200
電源三相200V/30A
タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347
安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置
ヒーター保温:AC200V/200W
吐出圧力(MPa)7.8
高圧ホース(m)3/8B×10
電動機AC200V/2.2kW
設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円)
ポンプ三連セラミックプランジャー
工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能
吐出量(L/H)750~900
洗浄温度(℃)30~50(可変)
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
61日以内出荷
スタイリッシュ&コンパクト!!
じゅうたんマットからゴムマットまで豊富なラインナップで洗車作業をしっかりサポート!!
洗浄方式ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面)
操作方法運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立
ブラシ径(Φmm)75
回転数(min-1[r.p.m])437
厚さ(mm)洗浄:約3~15
洗浄能力スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz)
給水口1/2B×Φ15
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。