8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合VC-23、VC-30 トラスコ品番379-8607 種別カートリッジフィルタ タイプ乾式用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(HEPA)
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルター、ウォシャブルタイプ、乾式用
適合機種AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150・AVC・1250・AVC1150ST・AVC1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク) 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 吸込仕事率(W)280 風量(m3/min)3.0 電源コード(m)10 真空度(kPa)25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル 質量(kg)5.5 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 保証期間1年 真空度(kPa)16 関連資料(0.54MB) 集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機(手元リモコン式)
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)乾燥/12、液体/9 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2 質量(kg)6.6 タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)115 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25.3
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC080WPD
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入) 質量(kg)6.8 電流(A)12 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368 吸込仕事率(W)220 電源コード(m)5 最大風量(m3/min)1.7 真空度(kPa)最大24 連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050 集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150W
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個 質量(kg)7.0 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418 吸込仕事率(W)220 電源コード(m)5 最大風量(m3/min)1.7 真空度(kPa)最大24 連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050 集じん量(L)乾燥:15、液体:12
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります