清掃用品 :「排水 管 ホース」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6710137 AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0 適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) トラスコ品番442-9826 ホース長さ(m)7.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)AVC150
乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用) 質量(kg)6.5 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418 吸込仕事率(W)330 電源コード(m)12 最大風量(m3/min)3.1 真空度(kPa)最大26
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)集じん機(手元リモコン式)
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)乾燥/12、液体/9 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2 質量(kg)6.6 タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)115 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25.3
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)集じん機
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル 質量(kg)5.5 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 保証期間1年 真空度(kPa)16 関連資料(0.54MB) 集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります