3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管 寸法M(mm)22×1.5 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管 寸法M(mm)22×1.5 寸法G1/2 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管 寸法M(mm)22×1.5 寸法G1/2 寸法A(mm)25 寸法E(mm)35.5 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)6 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅 材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります