清掃用品 :「ダストボックス スクエア」の検索結果
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。
材質ポリエチレン
形状角型
耐熱温度(℃)-20~+70
大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)207.5
トラスコ品番778-5534
材質ポリエチレン
質量(kg)12.5
種類キャスター付
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×600×933
キャスター径(Φmm)200
TKG品番9-1398-0301
TKG品番(2017)6-1254-0401
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。