清掃用品 :「水圧洗浄」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズその他 定格消費電力(W)1200 電源コード(m)約5 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)約6 吐出水量(L/min)約4.6 充電時間(時間)- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後) 許容圧力(MPa)約9 防水性IPX5 給水温度(℃)最高40 最大吐出水量(L/min)約7.0 給水圧力(MPa)0.7
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大11MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。移動が楽なキャスターつき。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズその他 定格消費電力(W)1400 電源コード(m)約5 騒音値(dB)84 吐出圧力(MPa)約7 吐出水量(L/min)約4.8 充電時間(時間)- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1 許容圧力(MPa)約11 防水性IPX5 給水温度(℃)最高40 最大吐出水量(L/min)約7.0 給水圧力(MPa)0.7
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります