清掃用品 :「エアコン 吸引」の検索結果
液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5
タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)1.5(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)
トラスコ品番509-5425
材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS
質量(kg)3.4
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)75
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
トラスコ品番455-0331
幅(mm)185
高さ(mm)230
タイプクローズ缶専用
奥行(mm)55
騒音値(dB)90
エアー接続口Rc1/4(バルブ付)
吸水量(L)60
使用可能粘度(cP)1000以下
最大真空圧(kPa)20
集じん量(L)18
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。