清掃用品 :「ペール缶用エアー抜き」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります