清掃用品 :「配管 洗浄 ホース」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。
アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。
豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。
付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ
質量(kg)26
出力(kW)2.9(エンジン)
吐出量(L/min)10
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)
能力(Φmm)110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。
高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。
エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。
付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)29
タイプPS洗管ホースセット
出力(kW)3.7(エンジン)
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。
幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。
自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m
質量(kg)29.4
タイプ洗管仕様
出力(kW)3.7(エンジン)
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
出力(kW)5.1(エンジン)
吐出量(L/min)15
燃料タンク容量(L)5.3
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~150(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。