清掃用品 :「エア スクープ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30 コード長さ(m)15 質量(kg)18.8 周波数(Hz)50/60 電源AC100V モーター(W)1050 ハンドル高さ(mm)960 騒音レベル(dB(A))76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960 吸引幅(mm)580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮! コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg)18.7(バッテリー含む) 連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925) バッテリーLV626/LV925 回収容量(L)30 充電時間(分)45(LV626)/70(LV925) 使用充電器CLC6261/CLQ-1
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! 優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg)17.0(本体)、19.6(LV14使用時) タンク容量(L)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む) 関連資料(480KB)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックス9Ah Li-ionバッテリー
急速充電器対応9Ahバッテリー。 持ちやすさも考えたニューケースデザイン。 高い安全性・小型・高出力。 メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)9 バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg)27(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240 連続使用時間(分)50~70 バッテリーLV925 充電時間(時間)1 使用充電器CLQ-1 パッドサイズ(inch)15
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

充電中の発熱トラブルを防止する8A出力充電器 バッテリー斜め装着機構採用、より安定したバッテリー充電時装着 軽量で、本体両サイドに持ち手を付けることにより、持ち運びしやすい
充電器出力8A 適合バッテリーLV-925、LV-14
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
周波数(Hz)50/60共用
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります