2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16 本体質量(kg)42 清掃幅(集塵幅)(mm)410 連続使用時間90分 仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ タンク容量(L)(溶液)22、(回収)20 清掃能力(m2/h)700 パッド20kg圧
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。 イージーオペレーション&Good price 充電器内臓タイプです。 日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734 アズワン品番67-5559-02
1台
489,800 税込538,780
32日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります